ANAMET - gerade Verschr. mit AG M16x1,5, Messing-vernickelt, 3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812.016.1
Nenndurchmesser - 10.2 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40 .. 67
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120289995
Hersteller Artikelnummer
812.016.1
Hersteller Typ
812.016.1
Hersteller Artikel Nr.:
812.016.1
Nenndurchmesser:
10.2 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 .. 67
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.2 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
17.8 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.048 kg


