Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ANAMET - Hiprojacket-Glasfaser-Schlauch 22 mm

kopierenkopieren
ANAMET - Hiprojacket-Glasfaser-Schlauch 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336.022.1

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Einsatztemperatur - 260 .. 1640 °C

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85461000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120276499

Hersteller Artikelnummer

336.022.1

Hersteller Typ

336.022.1

Hersteller Artikel Nr.:

336.022.1

Nenndurchmesser:

22 mm

Einsatztemperatur:

260 .. 1640 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85461000