Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ANAMET - Hiprojacket-Glasfaser-Schlauch 29 mm

kopierenkopieren
ANAMET - Hiprojacket-Glasfaser-Schlauch 29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336.029.1

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Bündeldurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120276478

Hersteller Artikelnummer

336.029.1

Hersteller Typ

336.029.1

Hersteller Artikel Nr.:

336.029.1

Nenndurchmesser:

29 mm

Bündeldurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

rot

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

0 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85461000