ANAMET - Hiprositape-Klebeband 25x0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337.525.1
Breite - 25 mm
Werkstoff - Silikon
Farbe - rot
Länge - 11 m
Verpackung und Lieferbedingungen
11 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120276501
Hersteller Artikelnummer
337.525.1
Hersteller Typ
337.525.1
Hersteller Artikel Nr.:
337.525.1
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Farbe:
rot
Länge:
11 m
Stärke:
250 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-70 .. 260 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39209928


