Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ANAMET - Hiprotape-Wickelband 76 mm

kopierenkopieren
ANAMET - Hiprotape-Wickelband 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 337.076.1

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Farbe - rot

  • Länge - 15 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120276493

Hersteller Artikelnummer

337.076.1

Hersteller Typ

337.076.1

Hersteller Artikel Nr.:

337.076.1

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Silikon

Farbe:

rot

Länge:

15 m

Stärke:

250 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-70 .. 260 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85461000