ANAMET - Schlauch sealtite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300.012.0
Nenndurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 17.8 mm
Innendurchmesser - 12.6 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120309858
Hersteller Artikelnummer
300.012.0
Hersteller Typ
NMUA 3/8'
Hersteller Artikel Nr.:
300.012.0
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
17.8 mm
Innendurchmesser:
12.6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
70 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-18 .. 75 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
4.821 kg


