ANAMET - Schlauch Sealtite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300.016.0
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 21.1 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120309859
Hersteller Artikelnummer
300.016.0
Hersteller Typ
NMUA 1/2'
Hersteller Artikel Nr.:
300.016.0
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
100 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173900


