APC - 1 HE Airflow Management Blenden-Kit (2 Stck.), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8108BLK
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304123385
Sonepar Artikelnummer
121413899
Hersteller Artikelnummer
AR8108BLK
Hersteller Typ
AR8108BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8108BLK
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
3 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
3 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.740 kg


