APC - Airflow Management Blenden-Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8101BLK
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 73 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1005 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304107873
Sonepar Artikelnummer
121413898
Hersteller Artikelnummer
AR8101BLK
Hersteller Typ
AR8101BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8101BLK
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
73 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1005 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
59 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
1005 mm
Tiefe:
59 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.420 kg


