Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah

kopierenkopieren
APC - APC Back-UPS 350, 230 V, Batterie 12V, 7.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BK350EI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 210 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304016342

Sonepar Artikelnummer

121066608

Hersteller Artikelnummer

BK350EI

Hersteller Typ

BK350EI

Hersteller Artikel Nr.:

BK350EI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

210 W

Ausgangsscheinleistung:

350 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5.3 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

210 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

165 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

284 mm

Gewicht:

5.68 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

0 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

6.435 kg

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 350VA Tower-USV verfügt über insgesamt 4 Ausgänge, von denen 3 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und einer nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Er hat eine Überspannungsenergie-Bewertung von 310 Joule. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. Die BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind. Diese USV hat eine 2-Jahres-Garantie und eine CE-Produktzertifizierung.