Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Back-UPS 650, 230 V, Batterie 12V, 9.0Ah

kopierenkopieren
APC - APC Back-UPS 650, 230 V, Batterie 12V, 9.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BK650EI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304219781

Sonepar Artikelnummer

120647297

Hersteller Artikelnummer

BK650EI

Hersteller Typ

BK650EI

Hersteller Artikel Nr.:

BK650EI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

400 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

400 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

165 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

284 mm

Gewicht:

6.27 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.61

Gesamteffizienz:

0 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

7.300 kg

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Beinhaltet: (2) abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, CD mit Software, Dokumentations-CD, USB-Kabel. Das System bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 35 Minuten. Abmessungen sind 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und 6,03 kg