APC - APC Dry Contact I/O Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP9810
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 45.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304274032
Sonepar Artikelnummer
121066586
Hersteller Artikelnummer
AP9810
Hersteller Typ
AP9810
Hersteller Artikel Nr.:
AP9810
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
45.2 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
44.6 mm
Nennstrom:
1 A
Nennleistung:
24 VA
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.140 kg


