APC - APC Easy UPS On-Line, 2000VA, Lithium-Ionen, Rack/Tower 4HE, 230V, 6 IEC C13 Ausgänge, Kartensteckplatz, verlängerte Laufzeit, mit Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVL2KRILRK
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304436799
Sonepar Artikelnummer
121413925
Hersteller Artikelnummer
SRVL2KRILRK
Hersteller Typ
SRVL2KRILRK
Hersteller Artikel Nr.:
SRVL2KRILRK
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
60 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1800 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
172 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
616 mm
Gewicht:
40.4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
50.150 kg


