APC - APC Ersatzbatterie Nr. 135 mit 2 Jahren Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APCRBC135
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität 15 h - 5 Ah
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304291732
Sonepar Artikelnummer
121066599
Hersteller Artikelnummer
APCRBC135
Hersteller Typ
APCRBC135
Hersteller Artikel Nr.:
APCRBC135
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität 15 h:
5 Ah
Kapazität 20 h:
5 Ah
Anwendung:
sonstige
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
Nein
Geeignet für USV:
Ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Nein
Geeignet für Telekommunikation:
Nein
Frontanschluss:
Nein
Peukert-Zahl:
0
Kaltstartstrom nach EN:
0 A
Kaltstartstrom nach SAE:
0 A
Steckverbinder:
sonstige
Länge:
65 mm
Breite:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
105 mm
Gewicht:
25 kg
Umgebungstemperatur:
-15 .. 45 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Lebensdauer bei 20 °C:
1 Jahr
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
Nein
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
0
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
0
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
0
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.282 kg


