Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Ersatzbatterie Nr. 40, 12V-7A mit 2 Jahren Garantie

kopierenkopieren
APC - APC Ersatzbatterie Nr. 40, 12V-7A mit 2 Jahren Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RBC40

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 15 h - 7 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304225324

Sonepar Artikelnummer

121066634

Hersteller Artikelnummer

RBC40

Hersteller Typ

RBC40

Hersteller Artikel Nr.:

RBC40

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität 15 h:

7 Ah

Kapazität 20 h:

7 Ah

Anwendung:

sonstige

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Nein

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Nein

Geeignet für Telekommunikation:

Nein

Frontanschluss:

Nein

Peukert-Zahl:

0

Kaltstartstrom nach EN:

0 A

Kaltstartstrom nach SAE:

0 A

Steckverbinder:

sonstige

Länge:

140 mm

Breite:

102 mm

Höhe inkl. Pole:

48 mm

Gewicht:

0.025 kg

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Lebensdauer bei 20 °C:

0 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Nein

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 60 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.770 kg

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert.