Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V, Schuko

kopierenkopieren
APC - APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V, Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR1500G-GR

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 865 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304286875

Sonepar Artikelnummer

121066610

Hersteller Artikelnummer

BR1500G-GR

Hersteller Typ

BR1500G-GR

Hersteller Artikel Nr.:

BR1500G-GR

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

865 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3.39 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

865 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

301 mm

Breite:

112 mm

Tiefe:

382 mm

Gewicht:

13 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.58

Gesamteffizienz:

0 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

13.880 kg

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.