Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS 6kVA 230 V Rackmount, mit 6 Jahren Garantie

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS 6kVA 230 V Rackmount, mit 6 Jahren Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT6KRMXLI-6W

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481339003

Sonepar Artikelnummer

121066666

Hersteller Artikelnummer

SRT6KRMXLI-6W

Hersteller Typ

SRT6KRMXLI-6W

Hersteller Artikel Nr.:

SRT6KRMXLI-6W

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2.28 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

6000 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

174 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

719.4 mm

Gewicht:

60 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

67.000 kg

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.