Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, 230 V, mit SmartConnect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMC1500IC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304332961

Sonepar Artikelnummer

121066648

Hersteller Artikelnummer

SMC1500IC

Hersteller Typ

SMC1500IC

Hersteller Artikel Nr.:

SMC1500IC

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7.49 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

900 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

219 mm

Breite:

171 mm

Tiefe:

439 mm

Gewicht:

20.1 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

27.170 kg

Diese APC Smart-UPS wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 1500VA Line-Interactive Tower-USV mit rein sinusförmigen Ausgang unterstützt kritische elektronische Geräte bei Stromausfällen. Die USV wird mit einem IEC 320 C14 Eingang, 8x IEC 320 C13 Ausgängen und 2x IEC Überbrückungskabel geliefert. Diese USV bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Die Smart-UPS C verfügt über eine intuitive grafische LCD-Schnittstelle. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Diese Line-Interactive USV arbeitet im grünen Modus für hohe Betriebseffizienz. Der SMC verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgesichert. Sie entspricht den Normen CE, C-Tick, GOST, VDE und UL 1778. Diese ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die Ersatzbatterie von APC hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher in der Europäischen Union bestimmt.