APC - APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRT3000XLI
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 2700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304317678
Sonepar Artikelnummer
120647341
Hersteller Artikelnummer
SRT3000XLI
Hersteller Typ
SRT3000XLI
Hersteller Artikel Nr.:
SRT3000XLI
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3.58 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
2700 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
432 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
635 mm
Gewicht:
31.3 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.02 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
48.638 kg


