Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS RT, 15 kVA, RM, 230 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS RT, 15 kVA, RM, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SURT15KRMXLI

  • Eingangsspannung - 220 .. 400 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 400 V

  • Ausgangswirkleistung - 12000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304255727

Sonepar Artikelnummer

121066676

Hersteller Artikelnummer

SURT15KRMXLI

Hersteller Typ

SURT15KRMXLI

Hersteller Artikel Nr.:

SURT15KRMXLI

Eingangsspannung:

220 .. 400 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 400 V

Ausgangswirkleistung:

12000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

12000 W

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

533 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

773 mm

Gewicht:

247.73 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

314.090 kg

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montageträgerschienen, intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User Manual, Web/SNMP-Managementkarte.