APC - APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SC450RMI1U
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 280 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304222712
Sonepar Artikelnummer
121066644
Hersteller Artikelnummer
SC450RMI1U
Hersteller Typ
SC450RMI1U
Hersteller Artikel Nr.:
SC450RMI1U
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
280 W
Ausgangsscheinleistung:
450 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5.54 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
280 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
44 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
383 mm
Gewicht:
10.18 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.05 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
11.730 kg


