Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT3000XLW-IEC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304320081

Sonepar Artikelnummer

120647342

Hersteller Artikelnummer

SRT3000XLW-IEC

Hersteller Typ

SRT3000XLW-IEC

Hersteller Artikel Nr.:

SRT3000XLW-IEC

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3.58 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

2700 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

635 mm

Gewicht:

31.3 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

88 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

36.740 kg

Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS On-line 3000VA. Die APC Smart-UPS On-line bieten eine Backup-Batterie für Stromausfälle und schützt Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachter Verwaltung sorgt die 3000VA USV für konsistente und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. APC Smart-UPS On-Line bieten einen hochdichten, echten Online-Stromversorgungsschutz mit Doppelwandlung für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und industrielle Anwendungen. Diese On-Line-USV verfügt über einen Einheitsleistungsfaktor für die beste Leistungsdichte ihrer Klasse. Mit 10 Ausgängen und einer Kompatibilität mit externen Batteriepacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Batterieleistung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 externe Batteriesätze SRT96BP an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Batteriesätze sind separat erhältlich). Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute Business-Software können Sie Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte (NMC) hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzuverwalten (NMC separat erhältlich). Diese 2700-Watt-USV bietet einen umweltfreundlichen Modus, der sicherstellt, dass Sie auf höchstem Effizienzniveau arbeiten, während das intelligente Batteriemanagement die Leistung maximiert. Ein integrierter Energiezähler misst den Energieverbrauch und zeigt die USV-Effizienz in verschiedenen Betriebsmodi an, dies um die Energieverfolgung zu erleichtern. Zwei schaltbare Steckdosengruppen sind für ein individuelles Lastmanagement vorgesehen. Das vorausschauende Batteriemanagement zeigt an, wann ein Batteriewechsel empfohlen wird. Beinhaltet: USV, CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationshandbuch, abnehmbare Standfüße, Smart UPS-Signalkabel RS-232, USB-Kabel.