APC - APC Smart-UPS SRT 4,57 m Verlängerungskabel für 192 VDC externe Batteriemodule für 8/10 kVA USV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRT003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 406 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304292661
Sonepar Artikelnummer
121413913
Hersteller Artikelnummer
SRT003
Hersteller Typ
SRT003
Hersteller Artikel Nr.:
SRT003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelset
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
406 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
508 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
10000 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.490 kg


