Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT 48 V, 1 kVA, 1,5 kVA, Rackmount, Batteriemodul

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT 48 V, 1 kVA, 1,5 kVA, Rackmount, Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT48RMBP

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 48 V

  • Kapazität - 864000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304330103

Sonepar Artikelnummer

121066664

Hersteller Artikelnummer

SRT48RMBP

Hersteller Typ

SRT48RMBP

Hersteller Artikel Nr.:

SRT48RMBP

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

48 V

Kapazität:

864000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

536 mm

Höhe inkl. Pole:

85 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

29900 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

32.580 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.