Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT 5 kVA Ausgang, Kit für Festverdrahtung

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT 5 kVA Ausgang, Kit für Festverdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 198 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304310778

Sonepar Artikelnummer

121066663

Hersteller Artikelnummer

SRT001

Hersteller Typ

SRT001

Hersteller Artikel Nr.:

SRT001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

198 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

43 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

5000 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.820 kg

Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.