APC - APC Smart-UPS SRT 5000 VA, 230 V, Rackmount, mit 6 Jahren Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRT5KRMXLI-6W
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 4500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481338990
Sonepar Artikelnummer
121066665
Hersteller Artikelnummer
SRT5KRMXLI-6W
Hersteller Typ
SRT5KRMXLI-6W
Hersteller Artikel Nr.:
SRT5KRMXLI-6W
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
4500 W
Ausgangsscheinleistung:
4500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3.59 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
4500 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
719.4 mm
Gewicht:
54.43 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.02 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
66.860 kg


