Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 230 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT5KRMXLI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 4500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304301196

Sonepar Artikelnummer

120647321

Hersteller Artikelnummer

SRT5KRMXLI

Hersteller Typ

SRT5KRMXLI

Hersteller Artikel Nr.:

SRT5KRMXLI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

4500 W

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3.59 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

4500 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

130 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

719.4 mm

Gewicht:

54.43 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

88 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

69.400 kg

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 5-kVA-Online-3HE-Rackmount-USV liefert reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromausfällen zu unterstützen. Sie verfügt über einen fest verdrahteten 3-adrigen (1P+N+E) Eingang, 6x IEC 320 C13- und 4x IEC 320 C19-Ausgänge sowie 2x IEC-Überbrückungskabel. Die USV verfügt über eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV wird mit PowerChute Network Shutdown geliefert, das ein ordnungsgemäßes Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern ermöglicht. Sie hat einen zusätzlichen SmartSlot für optionale Zubehörkarten wie z. B. eine Dry-Contact-I/O-Karte. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV hat eine Garantie von 3 Jahren, die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine Garantie von 2 Jahren. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.