Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT, 72 V, 2,2 kVA, Rackmount-Batteriemodul

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT, 72 V, 2,2 kVA, Rackmount-Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT72RMBP

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 72 V

  • Kapazität - 720000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304317715

Sonepar Artikelnummer

120647343

Hersteller Artikelnummer

SRT72RMBP

Hersteller Typ

SRT72RMBP

Hersteller Artikel Nr.:

SRT72RMBP

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

72 V

Kapazität:

720000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

594 mm

Höhe inkl. Pole:

85 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

33900 g

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

40.820 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.