Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT 8000 VA, 230 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT 8000 VA, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT8KXLI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 8000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304304319

Sonepar Artikelnummer

121066668

Hersteller Artikelnummer

SRT8KXLI

Hersteller Typ

SRT8KXLI

Hersteller Artikel Nr.:

SRT8KXLI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

8000 W

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5.14 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

8000 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

263 mm

Tiefe:

715 mm

Gewicht:

111.82 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

126.820 kg

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.