Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTL1500RMXLI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 1350 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304346401

Sonepar Artikelnummer

120647327

Hersteller Artikelnummer

SRTL1500RMXLI

Hersteller Typ

SRTL1500RMXLI

Hersteller Artikel Nr.:

SRTL1500RMXLI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

1350 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

21.19 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

1350 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

128 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

590 mm

Gewicht:

30.53 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

21.000 kg

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 1500-VA-Online-3HE-Rackmount-USV liefert reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromausfällen zu unterstützen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang und 8x IEC 320 C13-Ausgänge. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte (nicht im Lieferunfang enthalten), die ein ordnungsgemäßes Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV hat eine Garantie von 5 Jahren auf die USV und die Lithium-Ionen-Batterie. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.