Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS X 120 V externes Batteriemodul, Rack/Tower

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS X 120 V externes Batteriemodul, Rack/Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX120RMBP2U

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 120 V

  • Kapazität - 1.2e+006 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304295839

Sonepar Artikelnummer

120647330

Hersteller Artikelnummer

SMX120RMBP2U

Hersteller Typ

SMX120RMBP2U

Hersteller Artikel Nr.:

SMX120RMBP2U

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

120 V

Kapazität:

1.2e+006 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

sonstige

Länge:

667 mm

Höhe inkl. Pole:

85 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

56360 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

64.000 kg

Dieses APC Smart-UPS-Batteriepaket in Verbindung mit der Line-Interactive USV SMX wurde für IT-Manager oder Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit, den Datentransfer und die Kontinuität während längerer Stromausfälle aufrechtzuerhalten. Dieses 120 V Gleichstrom-SMX- Batteriepack mit verlängerter Laufzeit ist mit den SMX Smart-UPS-Modellen mit verlängerter Laufzeit über 2 kVA kompatibel. Das SMX-Batteriepaket lässt sich einfach per Plug-and-Play auf einer in Betrieb befindlichen APC Smart-UPS X installieren und gewährleistet so die Verfügbarkeit der Stromversorgung, während die Laufzeitkapazität erhöht wird. Der Blei-Säure- Batteriesatz hat eine 2-Jahres-Garantie. Das Smart-UPS-Batteriepaket kann sowohl in einer Tower-Konfiguration neben einer APC Smart-UPS X als auch in einer Rack-Mount-Konfiguration unterhalb der USV eingesetzt werden. Das Pack beinhaltet das APC SMX120RMBP2U External Battery Pack, eine Installationsanleitung und Halterungen für die Rackmontage.