Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS X 120 V externes Batteriemodul, Rack/Tower

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS X 120 V externes Batteriemodul, Rack/Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX120BP

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 120 V

  • Kapazität - 1.2e+006 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304292562

Sonepar Artikelnummer

121066659

Hersteller Artikelnummer

SMX120BP

Hersteller Typ

SMX120BP

Hersteller Artikel Nr.:

SMX120BP

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

120 V

Kapazität:

1.2e+006 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

10

Ausführung:

sonstige

Länge:

483 mm

Höhe inkl. Pole:

432 mm

Breite:

178 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

60910 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

65.450 kg

Schließen Sie dieses externe Akkupack einfach an eine vorhandene APC Smart-UPS X an, um die Akkulaufzeit der angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls sofort zu erhöhen. Schließen Sie dieses externe Akkupack einfach an eine vorhandene APC Smart-UPS X an, um die Akkulaufzeit der angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls sofort zu erhöhen. Bitte lesen Sie das Handbuch Ihrer APC Smart-UPS X, um die Kompatibilität mit dieser externen Batteriehalterung zu bestätigen. Der Akkupack lässt sich einfach per Plug-and-Play auf eine in Betrieb befindliche APC Smart-UPS aufsetzen und sichert so die Stromverfügbarkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Laufzeitkapazität. Durch das intelligente Batteriemanagement und die Präzisionsladung der APC Smart-UPS erhält das Batteriepaket die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des USV-Systems aufrecht. Das APC-Batteriepaket bietet eine skalierbare Laufzeit für die APC Smart-UPS X, so dass bei Bedarf schnell mehrere Batteriepakete hinzugefügt werden können. Das Batteriepaket kann sowohl in einer Tower-Konfiguration neben einer APC Smart-UPS als auch in einer Rack-Mount-Konfiguration unter der USV montiert werden. Paket enthält APC SMX120BPxternes Batteriepaket, Installationsanleitung und Rack-Montagehalterungen.