APC - APC Smart-UPS X, 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V, mit Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMX1500RMI2UNC
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 1200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304281702
Sonepar Artikelnummer
121066660
Hersteller Artikelnummer
SMX1500RMI2UNC
Hersteller Typ
SMX1500RMI2UNC
Hersteller Artikel Nr.:
SMX1500RMI2UNC
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
1200 W
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5.45 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1200 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
89 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
490 mm
Gewicht:
24.82 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.05 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
30.000 kg


