Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX2200HV

  • Eingangsspannung - 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1980 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304292609

Sonepar Artikelnummer

120647316

Hersteller Artikelnummer

SMX2200HV

Hersteller Typ

SMX2200HV

Hersteller Artikel Nr.:

SMX2200HV

Eingangsspannung:

240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1980 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9.45 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

1980 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

483 mm

Gewicht:

38.56 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

47.730 kg

Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS X 2200VA. APC Smart-UPS bieten eine Backup-Batterieversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachter Verwaltung sorgt die 2200VA USV für konsistente und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 12 Ausgängen und einer Kompatibilität mit externen Batteriepacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Batterieleistung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 externe Batterien des Typs SMX120BP an, um die Zeitspanne zu verlängern, in der die USV Geräte mit Batteriestrom versorgen kann ( Batterien sind separat erhältlich). Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute-Software können Sie die Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten sind separat erhältlich).