APC - APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240 V, mit Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMX2200R2HVNC
Eingangsspannung - 240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 1980 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304327738
Sonepar Artikelnummer
121413912
Hersteller Artikelnummer
SMX2200R2HVNC
Hersteller Typ
SMX2200R2HVNC
Hersteller Artikel Nr.:
SMX2200R2HVNC
Eingangsspannung:
240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9.45 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1980 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
85 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
667 mm
Gewicht:
37.24 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.05 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
45.260 kg


