Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower, LCD, 200–240 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower, LCD, 200–240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX3000RMHV2U

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304268529

Sonepar Artikelnummer

120647318

Hersteller Artikelnummer

SMX3000RMHV2U

Hersteller Typ

SMX3000RMHV2U

Hersteller Artikel Nr.:

SMX3000RMHV2U

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6.15 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

2700 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

85 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

667 mm

Gewicht:

37.32 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

45.360 kg

Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS X 3000VA. APC Smart-UPS bieten eine Notstromversorgung bei Stromausfällen und schützen Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachtem Management sorgt die 3000VA-USV für konstante und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. Mit 11 Steckdosen mit 2 geschalteten Steckdosengruppen und einer Kompatibilität mit externen Akkupacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Stromversorgung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 der externen Akkupacks SMX120RMBP2U an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV die Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Akkupacks sind separat erhältlich). Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzusteuern (Netzwerkkarten separat erhältlich). Mit der intuitiven LCD-Benutzeroberfläche und der PowerChute-Software können Sie Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Die SMX3000RMHV2U lässt sich von einer Tower- oder Stand-Alone-USV in eine Rack-Mount-USV umwandeln und bietet so Flexibilität bei verschiedenen Installationen. Paket enthält USV, CD mit Software, Rack-Montageschienen, RS-232-Kabel für Smart UPS-Signalisierung, USB-Kabel, RS-232 Kabel, User Manual. Automatische Spannungsregelung (AVR) passt die Spannungen an und sorgt so für eine zuverlässige Stromversorgung bei gleichzeitiger Schonung der Batterie. Das vorausschauende Batteriemanagement zeigt ein voraussichtliches Datum an, an dem ein Batteriewechsel empfohlen wird. Die Batterien sind vom Benutzer austauschbar.