Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - APC Smart-UPS X, 750 VA, Rack/Tower LCD, 230 V

kopierenkopieren
APC - APC Smart-UPS X, 750 VA, Rack/Tower LCD, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMX750I

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304268581

Sonepar Artikelnummer

121066662

Hersteller Artikelnummer

SMX750I

Hersteller Typ

SMX750I

Hersteller Artikel Nr.:

SMX750I

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

600 W

Ausgangsscheinleistung:

750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

14.14 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

600 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

89 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

490 mm

Gewicht:

22.05 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

26.444 kg

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 7500VA/600W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine optionale Netzwerkmanagementkarte für netzwerkbasierte Überwachung und PowerChute Business Edition für unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Die USV ist mit erweiterbaren Batterien (bis zu 10) ausgestattet, um die Laufzeit bei längeren Ausfällen zu verlängern. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 490 mm (Tiefe) x 89 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 22.05 kg. Ideal für Serverräume, Netzwerkschränke, geschäftliches VoIP, Datenspeicherung, NAS (Network Attached Storage) und kleine Rechenzentren. Sie entspricht den Normen EAC, CE, RCM und VDE, EN/IEC 62040-1/62040-2.