Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 8 und 10 kVA

kopierenkopieren
APC - Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 8 und 10 kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT192BP2

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 192 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304292746

Sonepar Artikelnummer

120647332

Hersteller Artikelnummer

SRT192BP2

Hersteller Typ

SRT192BP2

Hersteller Artikel Nr.:

SRT192BP2

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

192 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

32

Ausführung:

sonstige

Länge:

683 mm

Höhe inkl. Pole:

432 mm

Breite:

130 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

91000 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

101.500 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.