Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Easy UPS SMVS 1000VA 230V

kopierenkopieren
APC - Easy UPS SMVS 1000VA 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMVS1000CAI

  • Eingangsspannung - 165 .. 295 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304344322

Sonepar Artikelnummer

121066654

Hersteller Artikelnummer

SMVS1000CAI

Hersteller Typ

SMVS1000CAI

Hersteller Artikel Nr.:

SMVS1000CAI

Eingangsspannung:

165 .. 295 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2.5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

700 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

220 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

410 mm

Gewicht:

13.6 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

15.360 kg

ür kleine bis mittlere Unternehmen bietet Schneider Electric diese einphasige Easy UPS an, die für die wesentlichen Stromschutzbedürfnisse selbst unter den instabilsten Strombedingungen entwickelt wurde. Diese Line-Interaktive 1000 VA Tower USV liefert reine Sinuswellenleistung, um einen breiten Spannungsbereich und unbeständige Strombedingungen zu bewältigen. Die Plug &Play SMVS verfügt über einen IEC 320 C14-Eingangsanschluss und 6x IEC 320 C13-Ausgänge. Die Line-Interactive USV unterstützt Kommunikationsschnittstellen wie den USB-Anschluss und RS-232 zur Überwachung und Verwaltung. Für die Easy UPS und die eingebaute Blei-Säure-Batterie gilt eine 2-jährige Garantie. Ideal für PC-Arbeitsplätze in Unternehmen, kleine Büros, Serverräume, Audio-/Videosysteme und Verkaufsstellen im Einzelhandel. Die USV ist kompatibel mit der Ersatzbatterie APCRBCV206. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.