APC - Externer Batteriesatz APC-Back-UPS Pro (für die Modelle 1500 VA Back-UPS Pro)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR24BPG
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304268789
Sonepar Artikelnummer
121066611
Hersteller Artikelnummer
BR24BPG
Hersteller Typ
BR24BPG
Hersteller Artikel Nr.:
BR24BPG
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
382 mm
Höhe inkl. Pole:
301 mm
Breite:
112 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-15 .. 45 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
13400 g
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
14.569 kg


