APC - Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 4 Zoll (10,16 cm) Tiefe, Einseitig mit Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8600A
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304301097
Sonepar Artikelnummer
121413902
Hersteller Artikelnummer
AR8600A
Hersteller Typ
AR8600A
Hersteller Artikel Nr.:
AR8600A
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
88 mm
Länge:
88 mm
Durchmesser:
483 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.360 kg


