APC - Kabel-Management-Ringe (5 große und 5 kleine Ringe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8113A
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 165 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304111320
Sonepar Artikelnummer
121413900
Hersteller Artikelnummer
AR8113A
Hersteller Typ
AR8113A
Hersteller Artikel Nr.:
AR8113A
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
165 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.908 kg


