Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - LI-Batteriemodul APC Smart-UPS, 48 V, 585 Wh

kopierenkopieren
APC - LI-Batteriemodul APC Smart-UPS, 48 V, 585 Wh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XBP48RM1U-LI

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 48 V

  • Kapazität - 864000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304339601

Sonepar Artikelnummer

120647335

Hersteller Artikelnummer

XBP48RM1U-LI

Hersteller Typ

XBP48RM1U-LI

Hersteller Artikel Nr.:

XBP48RM1U-LI

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

48 V

Kapazität:

864000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Länge:

521 mm

Höhe inkl. Pole:

43 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

13020 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

18.640 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.