APC - Lineares Strommessgerät, 32A, 230V, IEC309-32A, 3-phasig, 3-polig +N+G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP7175B
Ausführung - Direktmessung
Montageart - Aufbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304331445
Sonepar Artikelnummer
121066558
Hersteller Artikelnummer
AP7175B
Hersteller Typ
AP7175B
Hersteller Artikel Nr.:
AP7175B
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
Aufbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Polart:
Dreileiter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Oberschwingungsmessung:
Nein
Scheinleistung:
Nein
Leistungsfaktor:
Nein
Phasenwinkel (cos phi):
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeicht:
Ja
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Impulsausgang:
ohne
Abtastfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
1
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Versorgungsspannung DC:
230 V
Frequenzmessbereich:
50 .. 60 Hz
Nennstrom (In):
32 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Display:
LED
Fernanzeige:
Nein
Displayauflösung (horizontal):
0 px
Displayauflösung (vertikal):
0 px
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
178 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
3.520 kg


