Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Netzkabel - verriegelbar - C19 bis IEC309-16A - 3,0 m

kopierenkopieren
APC - Netzkabel - verriegelbar - C19 bis IEC309-16A - 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP8758

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304284734

Sonepar Artikelnummer

121413888

Hersteller Artikelnummer

AP8758

Hersteller Typ

AP8758

Hersteller Artikel Nr.:

AP8758

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

1

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

abgewinkelt

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

abgewinkelt

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

90 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit Personenschutz PRCD:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.490 kg

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden. Bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.