APC - Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0 HE, 16 A, 100/-240 V, (21) C13 & (3) C19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP8459WW
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304317586
Sonepar Artikelnummer
121066571
Hersteller Artikelnummer
AP8459WW
Hersteller Typ
AP8459WW
Hersteller Artikel Nr.:
AP8459WW
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
21
Anzahl der C13 Steckdosen:
21
Befestigungsmaß:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Phasen:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
51 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
1829 mm
Tiefe:
51 mm
Nennstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Überspannungskategorie:
1
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Ja
Mit Zähler:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
SNMP:
Ja
Mit Display:
Ja
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Sicherung:
Ja
Strommessgerät:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.350 kg


