Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Rack PDU, Basic, Null HE, 16 A, 208/230 V, (15) C13

kopierenkopieren
APC - Rack PDU, Basic, Null HE, 16 A, 208/230 V, (15) C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP9572

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304226369

Sonepar Artikelnummer

121066582

Hersteller Artikelnummer

AP9572

Hersteller Typ

AP9572

Hersteller Artikel Nr.:

AP9572

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2.5 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

15

Anzahl der C13 Steckdosen:

15

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

44 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

620 mm

Tiefe:

44 mm

Nennstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Ja

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.724 kg

Zuverlässige Rack-Stromverteilung