APC - Rack PDU, Basic, Null HE, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19, IEC309, 10-Fuß-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP7554
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304230397
Sonepar Artikelnummer
121066561
Hersteller Artikelnummer
AP7554
Hersteller Typ
AP7554
Hersteller Artikel Nr.:
AP7554
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
20
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Befestigungsmaß:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Phasen:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
44 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
1619 mm
Tiefe:
44 mm
Nennstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Überspannungskategorie:
1
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Ja
Mit Zähler:
Nein
Steuerfunktion:
Ja
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Ja
Strommessgerät:
Ja
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.466 kg


