Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Rack PDU, mit Messfunktion, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (8) C13

kopierenkopieren
APC - Rack PDU, mit Messfunktion, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (8) C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP7821B

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304331513

Sonepar Artikelnummer

121066565

Hersteller Artikelnummer

AP7821B

Hersteller Typ

AP7821B

Hersteller Artikel Nr.:

AP7821B

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2.5 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

102 mm

Breite:

444 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

102 mm

Nennstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Nein

Mit Display:

Ja

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Ja

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.920 kg

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.