Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

APC - Schneider OffGrid tragbares Solar-Panel, 100W

kopierenkopieren
APC - Schneider OffGrid tragbares Solar-Panel, 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSP100

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Modulaufbau - Glas-Folie

  • MPP-Nennleistung bei STC - 1 Wp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304736813

Sonepar Artikelnummer

121413908

Hersteller Artikelnummer

PSP100

Hersteller Typ

PSP100

Hersteller Artikel Nr.:

PSP100

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

1

Modulaufbau:

Glas-Folie

MPP-Nennleistung bei STC:

1 Wp

Max. Systemspannung:

20.63 V

MPP-Strom:

5.55 A

Modul-Wirkungsgrad (STC):

100 %

Länge:

1725 mm

Breite:

420 mm

MPP-Spannung:

20.63 V

Leerlaufspannung:

24.39 V

Kurzschlussstrom:

5.55 A

Leistungstoleranz:

100 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

100 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

100 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

100 %/K

Höhe:

5 mm

Gewicht:

3.8 kg

Mit Rahmen:

Nein

Farbe des Rahmens:

schwarz

Farbe der Zellen:

schwarz

Farbe der Rückseite:

schwarz

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

1 mm

Anzahl der Bypassdioden:

1

Betriebstemperatur:

0 °C

Rückstrombelastbarkeit:

1 A

Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:

Nein

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

4.700 kg

Dieses Schneider OffGrid Solar-Panel-Zubehör ermöglicht ein zuverlässiges und vielseitiges Aufladen Ihrer tragbaren Energiestation, sowohl zu Hause als auch in netzunabhängigen Situationen. Dieses 100-W- Solar-Panel ist mit allen Schneider OffGrid Portable Power Stations über einen DC-Anschluss kompatibel. Es wird mit einer 2-Jahres-Garantie geliefert